F-7235 フラム IH玉子焼 タフコ 81937515

フラム IH玉子焼

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81937515
品番
F-7235
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

軽くて丈夫な家庭用フライパン

用途
電磁器対応
TGK品番
1-0098-1401
材質
【本体】アルミニウム【(はり底】ステンレス【 取手】フェノール樹脂【 内面】フッ素樹脂加工
質量(g)
375
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
131×181×93
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
129×179×31
底面の厚さ(mm)
2.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする