曜日別特売
M850LBBGR Signature Comfort Plus M850 L ワイヤレスマウス ロジクール 81944479

M850LBBGR Signature Comfort Plus M850 L ワイヤレスマウス ロジクール 81944479
M850LBBGR Signature Comfort Plus M850 L ワイヤレスマウス ロジクール 81944479
M850LBBGR Signature Comfort Plus M850 L ワイヤレスマウス ロジクール 81944479
M850LBBGR Signature Comfort Plus M850 L ワイヤレスマウス ロジクール 81944479
M850LBBGR Signature Comfort Plus M850 L ワイヤレスマウス ロジクール 81944479

Signature Comfort Plus M850 L ワイヤレスマウス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81944479
品番
M850LBBGR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

右手に自然になじむエルゴ設計と滑りにくいクリックプレートにより、安定した操作感を実現したワイヤレスマウスです。
メインボタン、サイドボタン、スクロールホイールには静音設計を採用しています。
クロールホイールの下に位置するDPI変更ボタンは、ロジクール製品専用アプリ「Logi Options+」を使うことで、
任意のショートカットやボタン割り当てを設定できます。
マクロ機能や連続したコマンドを割り当てられる「Smart Action」や「Actions Ring」など、高度なカスタマイズも可能です。
スクロールの強さに応じてスクロール速度が切り替わるSmartWheelや、最大3台まで接続できる「Easy-Switch(TM)」など、
使い勝手を高める機能を搭載し、日々の作業効率向上に貢献します。
手のひらの当たる部分にはクッションを備え、長時間のデスクワークでも快適な使用感をサポートします。

仕様
登録デバイス数:(最大)3、チルト機能:なし
セット内容
製品本体、単三形乾電池×1(装着済み)、Logi Bolt USB-C レシーバー、保証規定
色
グラファイト
本体質量(g)
102.9(電池含む)
対応OS
Windows、macOS、iPadOS、Linux、ChromeOS、Android OS
接続
Bluetooth Low Energy、Logi Bolt USBレシーバー
センサー
アドバンス オプティカル トラッキング
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24.3×121.3×45.1
使用電池
単三形乾電池×1
解像度
400~4000dpi
保証期間
2年間
ホイール
スクロールホイール:あり(高速スクロール対応)
電池寿命
24ヶ月
ボタン数
6
通信可能距離(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロジクール レビューキャンペーン 人気のPC周辺機器を多数紹介!レビュー投稿で100名様に1,000円値引クーポンが当たる! 11/30(月)まで 詳しくはこちら
対象期間:
2026/9/1(火)~2026/11/30(月)
対象商品:
ロジクール レビューキャンペーンページに掲載されている商品
クーポン付与対象:
対象期間内に対象商品をご購入のうえ、商品レビューをご投稿いただいた方
参加方法:
対象期間中にモノタロウサイトで対象商品を購入し、商品レビューをご投稿いただいた方から抽選で100名様に、モノタロウで使用できる1,000円分の値引クーポンを進呈します。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
2027/1/8(金)までを目安にメールで付与します。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする