ニチバン
養生用布粘着テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(60巻)
色
緑
注文コード
81954157
品番
No.103G【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
16,980
バスケットに入れる
手切れがよく、作業性に優れています。
のり残りが少なく、はがす作業がスムーズです。
用途
養生用、建築塗装マスキング用など
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
緑
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
厚さ(mm)
0.27
基材
特殊スフ
伸び(%)
7
粘着力(N/10mm)
2.97
引張強度(N/10mm)
59.5