- 用途
- 旅行やお出かけに最適です。
レンタカー、タクシーでの使用が可能です。
取り外しが簡単な為、後部座席の邪魔になりません。
体格に応じて調整可能で子どもの成長と共に買い換える必要はありません。
便利で快適、そして非常に実用的な商品です。
ポケットサイズで持ち運び簡単! 専用収納ポーチ付き。
- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- トラスコ品番
- 685-5412
- 材質
- クリップ部:テトラエチレンペンタミン、黒パーツ部:ポリアミド、ベルト:ポリエステルPET、糸:ポリエステルPET、ポリエチレン
- 色
- 黒x赤
- 品名
- スマートキッズベルト