X-ROTATOR75-OR カメラ縦横変換プレート FOTOPRO 81972049

 

X-ROTATOR75-OR カメラ縦横変換プレート FOTOPRO 81972049
X-ROTATOR75-OR カメラ縦横変換プレート FOTOPRO 81972049
X-ROTATOR75-OR カメラ縦横変換プレート FOTOPRO 81972049
X-ROTATOR75-OR カメラ縦横変換プレート FOTOPRO 81972049
X-ROTATOR75-OR カメラ縦横変換プレート FOTOPRO 81972049
X-ROTATOR75-OR カメラ縦横変換プレート FOTOPRO 81972049

カメラ縦横変換プレート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個寸法(mm)113×67×82注文コード81972049品番X-ROTATOR75-OR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

撮影の際、縦横構図の変換を、雲台に取り付けたまま回転させるだけで行えるアクセサリーです。レンズを中心に回転するため、縦位置と横位置を切り替えた際の構図のズレが少なく、重心も安定します。アルカスイス規格対応の雲台と組み合わせて使用することができます。

用途カメラ位置縦横変換適合機材:カメラ底部のカメラネジ穴の中心からマウント面までの長さが約37mm以内のカメラに適合寸法(mm)113×67×82オレンジ質量(g)140耐荷重(kg)3リング内径(Φmm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする