中村
中村の キッチン・調理用品
中村の ふきん(カウンタークロス 等)
格子おしぼり
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
81973377
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
おしぼり用タオルです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
おしぼりタオル
モノタロウ
¥
1,698
¥
1,868
税込
色
白
材質
綿100%
短辺(mm)
280
長辺(mm)
280