曜日別特売
KJ-101 【名入れ】パステルカラーカレンダー サンギョウ 82012309

KJ-101 【名入れ】パステルカラーカレンダー サンギョウ 82012309
KJ-101 【名入れ】パステルカラーカレンダー サンギョウ 82012309
KJ-101 【名入れ】パステルカラーカレンダー サンギョウ 82012309
KJ-101 【名入れ】パステルカラーカレンダー サンギョウ 82012309
KJ-101 【名入れ】パステルカラーカレンダー サンギョウ 82012309
KJ-101 【名入れ】パステルカラーカレンダー サンギョウ 82012309
KJ-101 【名入れ】パステルカラーカレンダー サンギョウ 82012309
KJ-101 【名入れ】パステルカラーカレンダー サンギョウ 82012309

【名入れ】パステルカラーカレンダー

商品レビューを投稿する
27日以内出荷メーカー直送返品不可地域運賃27日以内出荷とは
内容量
1箱(50冊)
注文コード
82012309
品番
KJ-101
販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980
2以上購入で¥14,980/税込¥16,478

パステルカラーのスケジュールカレンダーで毎月色が変わります。実用的な6週間表記です

仕様
六曜有
寸法(mm)
535×380
枚数
46/4切・13枚
紙質
上質紙
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)
55×300
名入れスペース(mm)
75×380
サービス分類
名入れ
注意
※FAXでもご注文可能です。
右のFAX注文と書かれたマークをクリックして注文書をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※こちらの商品はキャンペーンコード入力による特価対象外となります。
※ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする