サンギョウ
【名入れ】開運招福カレンダー
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50冊)
注文コード
82012431
品番
IL-120
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
2以上購入で
¥
17,980
/
税込
¥
19,778
バスケットに入れる
年齢早見表で簡単にご自分の九星がわかります。一年を通してのアドバイスや相性についても見やすく表記されています。六曜の意義と吉凶を知ることにより、日々の参考としていただけます。
仕様
六曜有
寸法(mm)
530×380
枚数
46/4切・13枚
紙質
表紙:マットコート、本文:クリームケント
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)
55×340
名入れスペース(mm)
75×360
サービス分類
名入れ
注意
※FAXでもご注文可能です。
右のFAX注文と書かれたマークをクリックして注文書をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※こちらの商品はキャンペーンコード入力による特価対象外となります。
※ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310