サンギョウ
【名入れ】ベストドライバー
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50冊)
注文コード
82012625
品番
NP-26
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
2以上購入で
¥
22,980
/
税込
¥
25,278
バスケットに入れる
安全運転に関する車や運転の知識をかわいいイラストとともに紹介!
仕様
六曜有
寸法(mm)
535×380
枚数
46/4切・13枚
紙質
マットコート紙
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)
60×305
名入れスペース(mm)
75×355
サービス分類
名入れ
注意
※FAXでもご注文可能です。
右のFAX注文と書かれたマークをクリックして注文書をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※こちらの商品はキャンペーンコード入力による特価対象外となります。
※ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310