サンギョウ
【名入れ】マルチ卓上カレンダー
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50冊)
注文コード
82012869
品番
N-14
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
2以上購入で
¥
19,980
/
税込
¥
21,978
バスケットに入れる
裏面は小さなホワイトボード
仕様
六曜有
寸法(mm)
158×187×7
枚数
15枚
紙質
マットコート紙
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)
12×140
サービス分類
名入れ
注意
※FAXでもご注文可能です。
右のFAX注文と書かれたマークをクリックして注文書をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※こちらの商品はキャンペーンコード入力による特価対象外となります。
※ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310