曜日別特売
SA-104 【名入れ】収納ポケット付卓上カレンダー サンギョウ 82013255

SA-104 【名入れ】収納ポケット付卓上カレンダー サンギョウ 82013255
SA-104 【名入れ】収納ポケット付卓上カレンダー サンギョウ 82013255
SA-104 【名入れ】収納ポケット付卓上カレンダー サンギョウ 82013255
SA-104 【名入れ】収納ポケット付卓上カレンダー サンギョウ 82013255
SA-104 【名入れ】収納ポケット付卓上カレンダー サンギョウ 82013255
SA-104 【名入れ】収納ポケット付卓上カレンダー サンギョウ 82013255

【名入れ】収納ポケット付卓上カレンダー

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可地域運賃30日以内出荷とは
内容量
1箱(50冊)
注文コード
82013255
品番
SA-104
販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
2以上購入で15,980/税込17,578

やさしいパステルカラーで見やすく書きやすく裏面にはポケットがついて個人の管理ができる卓上カレンダーです

仕様
六曜有
寸法(mm)
154×180(折り畳み時サイズ)、128×180(使用時サイズ)
枚数
13枚
紙質
上質紙
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)
13×140
名入れスペース(mm)
25×180
サービス分類
名入れ
注意
※FAXでもご注文可能です。
右のFAX注文と書かれたマークをクリックして注文書をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※こちらの商品はキャンペーンコード入力による特価対象外となります。
※ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき2,100/税込2,310
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする