曜日別特売
SFG28ADGNI045E0 サニタリー圧力計 1.0Sヘルール (0~0.6MPa) 立形 ダイアフラムシール PressVac(プレスバック) 82032846

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFG28ADGNI045E0 サニタリー圧力計 1.0Sヘルール (0~0.6MPa) 立形 ダイアフラムシール PressVac(プレスバック) 82032846
SFG28ADGNI045E0 サニタリー圧力計 1.0Sヘルール (0~0.6MPa) 立形 ダイアフラムシール PressVac(プレスバック) 82032846

サニタリー圧力計 1.0Sヘルール (0~0.6MPa) 立形 ダイアフラムシールSFG28ADGNI045E0

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
精度±1.0%F.S
接続サイズ2in ヘルール接続(IDFヘルール)
2in ヘルール接続(IDFヘルール)
1in ヘルール接続(IDFヘルール)
1.1/2in ヘルール接続(IDFヘルール)
内容量1個注文コード82032846品番SFG28ADGNI045E0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

ダイアフラムシール方式
・腐食性・高温・粘性などの厳しい圧力媒体に対応
・食品グレードオイル(FDA認証)
・化学、食品、バイオ、製薬業界など、衛生管理が重視される分野の使用に適している

圧力
定常時:フルスケールの100% / 過負荷保護:フルスケールの130%
精度
±1.0%F.S
ケース外径(Φmm)
100
接続サイズ
2in ヘルール接続(IDFヘルール)
仕様
【圧力範囲】定常時:フルスケールの100%、過負荷保護:フルスケールの130%
材質
ボディ・ヘルール:ステンレス鋼(316SS) 、 ダイヤフラム:ステンレス鋼(316L SS)電解研磨されたダイアフラム表面粗さ : ≦ Ra0.8μm
シリーズ
SFG2:サニタリー圧力計 ヘルールタイプ(IDFヘルール)
寸法A(mm)
50.5
寸法B(mm)
43.5
使用環境温度(℃)
-20~+65
流体温度(℃)
最大+121
圧力レンジ(MPa)
0~0.6
関連資料:(0.87MB)
注意
※基準温度(20℃)以上または以下の温度での精度は、10℃あたりフルスケールの±0.5%の影響を受けます。
※品質管理上の理由により、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けいたしかねます。あらかじめご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする