8RZ240-003 カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計 シチズン 82033047

8RZ240-003 カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計 シチズン 82033047
8RZ240-003 カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計 シチズン 82033047
8RZ240-003 カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計 シチズン 82033047
8RZ240-003 カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計 シチズン 82033047
8RZ240-003 カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計 シチズン 82033047
8RZ240-003 カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計 シチズン 82033047
8RZ240-003 カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計 シチズン 82033047
8RZ240-003 カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計 シチズン 82033047

カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82033047
品番
8RZ240-003
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

環境目安表示付きの高精度デジタル温湿度計に、掛置兼用モデルが登場。
両サイドのカーソル表示で、快適な温度・湿度の範囲が一目でわかります。
オフィスや学校などのご使用にもお勧めです。

表示
【湿度】20~95%
【カレンダー】2099年12月31日まで
【室内環境目安(熱中症 / インフルエンザ / 快適)】アイコンの点灯、点滅で環境目安をお知らせ。快適な場合は点灯表示、熱中症やインフルエンザになりやすい温湿度の場合は点滅表示でお知らせ。
【温度・湿度カーソル】現在の温度・湿度を画面両端の5段階カーソルで表示、温度・湿度のどちらを上下させれば快適な環境になるのか直感的にわかります。
【最低/最高値】24~25時間以内の温度/湿度の数値を表示
材質
プラスチック枠
温度測定精度
±1℃
湿度測定精度
±3%RH
注意
※「注意事項」のお知らせは公的機関が発表する警報・注意報とは異なります
※あくまでも快適な環境づくりの参考としてご利用下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする