曜日別特売
SPC-25ACN 【レンタル】スポットクーラー SPC-25ACNシリーズ レンタル 日動工業 82042856

SPC-25ACN 【レンタル】スポットクーラー SPC-25ACNシリーズ レンタル 日動工業 82042856
SPC-25ACN 【レンタル】スポットクーラー SPC-25ACNシリーズ レンタル 日動工業 82042856
SPC-25ACN 【レンタル】スポットクーラー SPC-25ACNシリーズ レンタル 日動工業 82042856
SPC-25ACN 【レンタル】スポットクーラー SPC-25ACNシリーズ レンタル 日動工業 82042856

【レンタル】スポットクーラー SPC-25ACNシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)40
内容量1台注文コード82042856品番SPC-25ACN
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!
100V専用フロアタイプスポットクーラーです。
キャスター付きで簡単に移動ができます。

アズワン品番
54-0146-94-68
付属品
冷風ダクト×1/排熱ダクト×1/冷風ダクト用エルボ×1/ドレンホース2m×1
仕様
屋内用
適合
ODP値:0
その他
GWP値:2090
タイプ
風力:送風(強・弱)/冷風(強・弱)
外形寸法(mm)
W401×D430×H803(ダクト含まず)
消費電力(W)
[50Hz冷風]弱776・強797 [50Hz送風]弱187・強192/[60Hz冷風]弱1030・強1040 [60Hz送風]弱227・強243、圧縮機:[50Hz]705・[60Hz]810
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
電源:2
定格電流(A)
[50Hz冷風]弱9.1・強9.4 [50Hz送風]弱1.91・強1.97/[60Hz冷風]弱11.0・強11.3 [60Hz送風]弱2.33・強2.48
適合電線(mm2)
VCTF2.0×2心
風量(m3/min)
[50Hz]弱3.3・強4.0/[60Hz]弱3.3・強4.2
対応
アース:あり
入力プラグ
2Pプラグ
風速(m/min)
[50Hz冷風]弱198・強228/[60Hz冷風]弱162・強198(測距離1m)
使用環境温度(℃)
25~45
保護機能
サーマルプロテクター/オーバーロードリレー
ドレン方式
タンク容量4L
始動電流(A)
[50Hz]47/[60Hz]51
冷媒封入量(g)
540
対応冷媒種別
R410A
運転音
62dB
首振り
210度(手動)
入力電圧範囲(V)
AC95~110
羽根径(Φmm)
[冷風側]180/[排熱側]220
冷房能力(kW)
[50Hz]2.2/[60Hz]2.5
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※ 約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、30日の1パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥9,000/税込¥9,900
北海道地方数量1につき¥9,000/税込¥9,900
沖縄地方数量1につき¥9,000/税込¥9,900
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする