- アズワン品番
- 54-0146-94-62
- 付属品
- 冷風ダクト×1/排熱ダクト×1/冷風ダクト用エルボ×1/ドレンホース2m×1
- 仕様
- 屋内用
- 適合
- ODP値:0
- その他
- GWP値:2090
- タイプ
- 風力:送風(強・弱)/冷風(強・弱)
- 外形寸法(mm)
- W401×D430×H803(ダクト含まず)
- 消費電力(W)
- [50Hz冷風]弱776・強797 [50Hz送風]弱187・強192/[60Hz冷風]弱1030・強1040 [60Hz送風]弱227・強243、圧縮機:[50Hz]705・[60Hz]810
- 電源
- AC100V 50/60Hz
- コード長さ(m)
- 電源:2
- 定格電流(A)
- [50Hz冷風]弱9.1・強9.4 [50Hz送風]弱1.91・強1.97/[60Hz冷風]弱11.0・強11.3 [60Hz送風]弱2.33・強2.48
- 適合電線(mm2)
- VCTF2.0×2心
- 風量(m3/min)
- [50Hz]弱3.3・強4.0/[60Hz]弱3.3・強4.2
- 対応
- アース:あり
- 入力プラグ
- 2Pプラグ
- 風速(m/min)
- [50Hz冷風]弱198・強228/[60Hz冷風]弱162・強198(測距離1m)
- 使用環境温度(℃)
- 25~45
- 保護機能
- サーマルプロテクター/オーバーロードリレー
- ドレン方式
- タンク容量4L
- 始動電流(A)
- [50Hz]47/[60Hz]51
- 冷媒封入量(g)
- 540
- 対応冷媒種別
- R410A
- 運転音
- 62dB
- 首振り
- 210度(手動)
- 入力電圧範囲(V)
- AC95~110
- 羽根径(Φmm)
- [冷風側]180/[排熱側]220
- 冷房能力(kW)
- [50Hz]2.2/[60Hz]2.5
- サービス分類
- レンタル