SKY-O3-50 オゾン濃度計 校正証明書付 [測定範囲/0.02~50.00ppm] Safegas 82045331

SKY-O3-50 オゾン濃度計 校正証明書付 [測定範囲/0.02~50.00ppm] Safegas 82045331
SKY-O3-50 オゾン濃度計 校正証明書付 [測定範囲/0.02~50.00ppm] Safegas 82045331

オゾン濃度計 校正証明書付 [測定範囲/0.02~50.00ppm]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82045331
品番
SKY-O3-50
参考基準価格(税別)¥189,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

ポータブル型のオゾン濃度計SKY-O3-50は、50ppmまでのオゾンガス濃度を測定する高濃度オゾン濃度計です。
吸引ポンプ内蔵型のため、ノズルにホースを接続することにより、狭い場所でのオゾン濃度測定にも対応することができます。
また、指定した2段階のオゾンガス濃度で電子音を鳴らすアラーム機能やゼロ校正機能、暗い場所でも測定値が見れるバックライト表示機能付きです。
SKY-O3-50は100000メモリーを有するデータロガー機能が内蔵されており、測定中のオゾン濃度を日時とともにメモリーできます。
本体にメモリーされたデータは付属の通信ソフトとUSBケーブルを使用しパソコンにExcel形式で保存することができます。
校正証明書付きでお届けします。
用途
オゾン発生器の配管、バルブからのオゾンリークの監視、高電圧・レーザー光線・紫外線使用の機械から発生するオゾン濃度の管理、オゾン脱臭殺菌器のオゾン濃度のチェック等多種

付属品
操作マニュアル、充電用ACアダプタ、通信ソフト、USBケーブル、テフロンホース1m、キャリングケース
測定範囲
保証:1.00~50.00 ppm、0.02~50.00ppm
サイズ
205×75×32mm
質量(g)
約300g
精度
±2%(フルスケール)
センサー
オゾン:エレクトロケミカル
分解能
0.01ppm
温度
使用環境:-20~+50℃
機能
表示:ゼロ校正、2段階アラーム、データロガー(100000メモリー)、バックライト付き表示等
使用電池
3.6Vリチウムポリマー充電式電池
電池寿命
約12時間(充電4~6時間)
アズワン品番
69-3882-71
ロギング
間隔:5, 10, 20, 30秒、1, 2, 5, 10, 20, 30分、1時間選択
湿度(%)
使用環境:0~95%RH(結露なきこと)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする