- 質量(kg)
- 標準/2.3
- タイプ
- 本体:コードレスクリーナー / フィルターレスサイクロン式 / タスクステーション:紙パック式
- 消費電力(W)
- 自動吸引時:540 / 本体充電時:約35 / 充電完了後:約1.8
- 本体質量(kg)
- 1.6
- センサー
- 床見極めセンサー / ゴミ残しまセンサー plus
- 集塵容量(L)
- 1.0(ダストステーション)
- 機能
- ゴミ圧縮/あり(ダストステーション)
- 連続使用時間(分)
- 標準:約60(ヘッド不使用時)/ 約50(ヘッド使用時) / 自動:約10~30 / 強:約6
- 色(本体)
- ジェットブラック
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ヘッド仕様
- すみまでヘッド / モーター式 / 自走式 / 水洗い可