7224148352 DJI Osmo Pocket 4P NDフィルターセット DJI 82068081

7224148352 DJI Osmo Pocket 4P NDフィルターセット DJI 82068081
7224148352 DJI Osmo Pocket 4P NDフィルターセット DJI 82068081

DJI Osmo Pocket 4P NDフィルターセット7224148352

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82068081
品番
7224148352
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,800
販売価格(税別)
¥8,000

NDフィルターセットには、さまざまな光条件に対応できるND16、ND64、ND256フィルターが含まれています。デュアルガラス構造により、広角レンズと中望遠レンズの両方で均一な減光効果を実現します。

付属品
Osmo Pocket 4P ND16 フィルター × 1
Osmo Pocket 4P ND64 フィルター × 1
Osmo Pocket 4P ND256 フィルター × 1
Osmo Pocket 4P NDフィルターケース × 1
寸法(mm)
44.99×30.10×8.30
質量(g)
2.95
注意
※互換性:Osmo Pocket 4P

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする