285041 イエローシェア オービット YT20YSO01 YELLOTOOLS 82070549

 

285041 イエローシェア オービット YT20YSO01 YELLOTOOLS 82070549
285041 イエローシェア オービット YT20YSO01 YELLOTOOLS 82070549
285041 イエローシェア オービット YT20YSO01 YELLOTOOLS 82070549
285041 イエローシェア オービット YT20YSO01 YELLOTOOLS 82070549
285041 イエローシェア オービット YT20YSO01 YELLOTOOLS 82070549
285041 イエローシェア オービット YT20YSO01 YELLOTOOLS 82070549

イエローシェア オービット YT20YSO01

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82070549
品番
285041
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

本体が横に湾曲しており、平面に対して横からハサミを入れることができます。仮止め後のシートカット等に使用できます。刃先が薄く、繊細なカット作業にも対応可能です。仮止め後のカット作業がラクに!手が邪魔にならず視界を確保します。軽量で扱いやすく、長時間の作業でも負担が少ない仕様です。

用途
PPFやカーラッピング施工に。
質量(g)
56
寸法(cm)
14.5×5.5×2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする