285035 PPF施工液エイプ フォームポーション10L YT23AFP10L YELLOTOOLS 82070558

PPF施工液エイプ フォームポーション10L YT23AFP10L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82070558
品番
285035
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980

泡タイプのPPF&水貼り施工用の溶剤、10リットルです。硬めの泡が長持ちするので垂直面を貼るのに向いています。使用時は本剤50ミリリットルに対して水1リットルを加えて使用してください。本品は完全生分解性で肌にやさしいです。

用途
泡で貼る、新しい施工体験に。
質量(kg)
10.4
容量(L)
10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする