285183 イエローWASHI (高品質な和紙製テープ)18mm YT24YW18 YELLOTOOLS 82070646

イエローWASHI (高品質な和紙製テープ)18mm YT24YW18

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
82070646
品番
285183
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

看板施工やカーラッピングにおすすめの和紙製テープです。何度か接着しても貼り直せるので、必要に応じて再配置し正確に位置合わせができます。接着剤の残留物が残らないため、窓ガラスなどの透明な表面にも使用可能です。

用途
看板施工やカーラッピングに。
テープ幅(mm)
18
テープ厚さ(mm)
0.09
ロール長さ(m)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする