曜日別特売
285201 PPF施工液 エイプ フォームポーション 100ml WFPOFO YELLOTOOLS 82070655

PPF施工液 エイプ フォームポーション 100ml WFPOFO

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82070655
品番
285201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

人気の施工液の使い切りサイズです。PPFシートを貼る際やカーラッピングフィルムの施工に便利な、水貼り用のポーションです。アップルポーションの柔らかな泡は水平面に、フォームポーションの硬めの泡は垂直面に向いています。容量は使い切りに便利な少量サイズの 100ミリリットル入りです。本剤50ミリリットルに対して水1リットルを加えて、スプレーボトルを使用し噴霧して下さい。

用途
イエローツールズ人気の施工液、100ml少量タイプに
容量(mL)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする