A-463(#0200)【ワケあり】 アウトサイドガスケットハンドル TAKIGEN(タキゲン) 82084680

A-463(#0200)【ワケあり】 アウトサイドガスケットハンドル TAKIGEN(タキゲン) 82084680
A-463(#0200)【ワケあり】 アウトサイドガスケットハンドル TAKIGEN(タキゲン) 82084680

アウトサイドガスケットハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は材質・付属品など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
キー2本・ロッド2本・スリーブ2個・ローラー受け2個・受け・ハンドル回転指示シール1枚
注文コード
82084680
品番
A-463(#0200)【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)アウトレット
¥7,870¥6,298

アウトサイドシステム用に開発した3点締め機構
パッキンの外側にハンドルを取付けるため、取付け部にコーキング等を施す必要がありません。
スリムなボディーで大きなストロークが得られます。
上下のロッド端部は樹脂ローラーを使い、動作がスムーズです。
ロッド受けは推奨ヒンジB-71-3と取付けに互換性があります。従って扉の左右勝手を選びません。(パネルカットも上下対称です。)
筐体の大きさが変わっても、ロッドの長さを変える必要がありません。
小型でセキュリティの高いスリム型ピンタンブラー錠を採用
左右兼用型(コントロールセンターを裏返すと左右の入替えができます)

用途
通信用ラック
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
鍵
0200
タキゲンコード
03303
付属品
キー2本・ロッド2本・スリーブ2個・ローラー受け2個・受け・ハンドル回転指示シール1枚
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(g)
476(ハンドル部)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする