ニッタ
ニッタの ホース
ニッタの 樹脂ホース
ラインメイト樹脂ホース(クリーン配管用) 34PWシリーズ
商品レビューを投稿する
98日以内出荷
返品不可
98日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82232458
品番
34PW-16-LBU-76
参考基準価格(税別)
¥524,780
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
水分バリヤー性に優れている
耐薬品性に優れている
非汚染性に優れている
米国FDA規格
厚生省告示第20号の規格試験基準に合格した材料を使用しているため衛生的
適合
スウェイジ
その他
定尺
色
水色
長さ(m)
76
使用温度範囲(℃)
-30〜+70
内径(Φmm)
25.4
最高使用圧力(MPa)
10.5
外径(Φmm)
10.5
最小曲げ半径(mm)
200
呼称
16
内径(inch)
1
適合流体
純水、化学薬品(イソシアネート)他
最小破壊圧力(MPa)
42
最高衝撃圧力(MPa)
13.2
概略質量(g/m)
554