曜日別特売

ウォーキングセフティシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)22
内容量1足注文コード82251097品番WS33静電靴消防CB S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

もっと歩きたくなる安全靴 ウォーキングセフティシリーズ
SX3層底Fソール搭載。優れたクッション性とホールド感に加え抜群の耐滑性を発揮、スムーズな歩行を実現しました。
SX3層底Fソール搭載の安全靴
加水分解しない
Made in Japan
人体に帯電した静電気を靴底を通して除電する静電安全靴
踏抜き防止板内蔵
屈曲性に優れた甲被デザイン。足首部分にポリエステルファブリック+独自羽根設計により屈曲しやすさを追求
内側当革付
反射材付
所属、名前を記入できる片布付き

質量(g)
1,230(26cm)
サイズ(cm)
22
規格
JIS T 8103 (ED-P/C2)CⅠ/S/P3/F2/HI1合格
材質(甲被)
牛革(型押ソフト)+ポリエステルファブリック
材質(底部)
SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)
材質(先芯)
ワイドACM樹脂先芯
注意
※仕様変更中のため、画像と一部デザインが異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする