285129 フォクシーフロイド(ガラスフィルム専用施工液) YT21FF100 YELLOTOOLS 82259488

フォクシーフロイド(ガラスフィルム専用施工液) YT21FF100

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82259488
品番
285129
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698

ガラスフィルムの貼り作業をスムーズにするために開発された、フィルム施工専用のサポート液です。フォクシーフロイドを使用すると、周囲をマスキングしなくてもフィルムのプレストレッチ(事前伸ばし)や位置合わせが簡単に行えます。建物のガラスフィルムはもちろん、車のガラスフィルム施工にも効果を発揮します。

用途
ガラスフィルムの貼り作業をスムーズに。
質量(g)
100
内容量(mL)
100
注意
※用途以外に使用しないでください。本製品は車両用ウインドウフィルムや建築用ガラスフィルム等の貼り付け補助を目的とした専用液です。使用時は換気を良くしてください。狭い場所での使用や長時間の吸入は避け、適切な換気を行ってください。液体を吸い込んだり、目や口に入れないようご注意ください。誤って目に入った場合は、すぐに大量の水で洗い流し、異常がある場合は医師に相談してください。使用後は、表面に液が残らないよう拭き取ってください。フィルム施工後に液が残ると、仕上がりに影響を及ぼす場合があります。直射日光、高温多湿を避けて保管してください。液剤の性質が変わる可能性があります。お子様の手の届かない場所に保管してください。誤飲や誤使用の恐れがあります。使用後はキャップをしっかりと閉めてください。蒸発や液漏れを防ぐためです。本製品は可燃性の成分を含むため、火気の近くでは使用・保管しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする