285101 大型文鎮 ヘビーホルダー YT13HH01 YELLOTOOLS 82260005

 

285101 大型文鎮 ヘビーホルダー YT13HH01 YELLOTOOLS 82260005
285101 大型文鎮 ヘビーホルダー YT13HH01 YELLOTOOLS 82260005
285101 大型文鎮 ヘビーホルダー YT13HH01 YELLOTOOLS 82260005

大型文鎮 ヘビーホルダー YT13HH01

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82260005
品番
285101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

イエローツールズ製「ヘビーホルダー(錘)」は、作業台上でシートやメディアをしっかり固定するための大型文鎮です。作業中のズレを防ぎ、安定した施工環境を実現します。重さ2.4kgで、シートやメディアをしっかり押さえます。滑り止め&クッション素材で、作業台への密着性抜群。作業現場で十分な固定力を発揮します。

用途
大型ヘビーホルダーで作業中のシートズレを安定固定に。
質量(kg)
2.4
寸法(cm)
30×2.5×4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする