284911 パンチ イージーエッジ R6 YT04CR001 YELLOTOOLS 82260145

 

284911 パンチ イージーエッジ R6 YT04CR001 YELLOTOOLS 82260145
284911 パンチ イージーエッジ R6 YT04CR001 YELLOTOOLS 82260145
284911 パンチ イージーエッジ R6 YT04CR001 YELLOTOOLS 82260145
284911 パンチ イージーエッジ R6 YT04CR001 YELLOTOOLS 82260145
284911 パンチ イージーエッジ R6 YT04CR001 YELLOTOOLS 82260145
284911 パンチ イージーエッジ R6 YT04CR001 YELLOTOOLS 82260145
284911 パンチ イージーエッジ R6 YT04CR001 YELLOTOOLS 82260145

パンチ イージーエッジ R6 YT04CR001

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82260145
品番
284911
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

軽い力でアルミ複合板などの角をカット加工できるパンチです。セットされた刃を交換することで、様々なタイプの角加工が可能になります。こちらの本体に付属しているのは「R6」のタイプの刃です。コンパクトなので持ち運びも楽々です。

用途
アルミ複合板などの角カット加工に。
質量(kg)
2.6
寸法(cm)
28×15×17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする