284990 ラップカットガイド ラップスリップカット クリッパー YT16WSCC01 YELLOTOOLS 82260267

 

284990 ラップカットガイド ラップスリップカット クリッパー YT16WSCC01 YELLOTOOLS 82260267
284990 ラップカットガイド ラップスリップカット クリッパー YT16WSCC01 YELLOTOOLS 82260267
284990 ラップカットガイド ラップスリップカット クリッパー YT16WSCC01 YELLOTOOLS 82260267
284990 ラップカットガイド ラップスリップカット クリッパー YT16WSCC01 YELLOTOOLS 82260267

ラップカットガイド ラップスリップカット クリッパー YT16WSCC01

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82260267
品番
284990
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

スリットにナイフの刃を入れ、端を施工部の縁に当てて横移動をすると、一定の幅の位置にナイフが当たりカットが出来ます。「ラップスリップカット ミニ」の ハンドル付きで、持ちやすく安定しています。ブレにくく、精密な直線カットが可能です。狭いエリアや曲面でもスムーズにカットできます。施工スピードと精度を向上させ、プロの仕上がりを実現します。

用途
スムーズなカーラッピングの等幅カットに。
質量(g)
24
寸法(cm)
13×2.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする