285077 スタンド イエロースペア ドーリー YT14YSD028 YELLOTOOLS 82260495

スタンド イエロースペア ドーリー YT14YSD028

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82260495
品番
285077
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

印刷、加工作業中のシートをくるっと丸めて立てておく、一時保管用のスタンドです。マスキングテープを張らなくてもフィルムを立たせて保存ができるので余分なスペースをとることなく保存することができます。28の収納スロットがあります。3段階で高さ設定が可能です。

用途
作業中のフィルムをスッキリ収納に。
質量(kg)
5.6
穴径(Φmm)
80
高さ調節
3段階:底板から162/200/240mm
底板寸法(mm)
405×653
スロット数(個)
28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする