284986 ラップカットガイド ラップストレートカット ブラック 1mm YT20WSCB01 YELLOTOOLS 82260599

 

284986 ラップカットガイド ラップストレートカット ブラック 1mm YT20WSCB01 YELLOTOOLS 82260599
284986 ラップカットガイド ラップストレートカット ブラック 1mm YT20WSCB01 YELLOTOOLS 82260599
284986 ラップカットガイド ラップストレートカット ブラック 1mm YT20WSCB01 YELLOTOOLS 82260599

ラップカットガイド ラップストレートカット ブラック 1mm YT20WSCB01

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82260599
品番
284986
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

車体に貼ったフィルムを、溝の所でカットする際にカッターの補助として溝部分に入れ込み、すべらせながらカッターで切ることが出来る補助ヘラです。軟らかく馴染むプラスチック製です。カットラインを均一に保ち、プロ並みの仕上がりを実現します。ウィンドウ下やパネルの溝にフィットし、ブレずにカットできます。スムーズなカット作業で施工時間を短縮します。

用途
均一な縁カットを簡単に、フィルム施工の必須アイテムに。
厚さ(mm)
1
質量(g)
47
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする