284991 プレートラインリムーバー ブラック YT20PLRB01 YELLOTOOLS 82260705

 

284991 プレートラインリムーバー ブラック YT20PLRB01 YELLOTOOLS 82260705
284991 プレートラインリムーバー ブラック YT20PLRB01 YELLOTOOLS 82260705
284991 プレートラインリムーバー ブラック YT20PLRB01 YELLOTOOLS 82260705
284991 プレートラインリムーバー ブラック YT20PLRB01 YELLOTOOLS 82260705

プレートラインリムーバー ブラック YT20PLRB01

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82260705
品番
284991
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

車のエンブレムや看板のシートを除去するために開発されたリムーバー糸。 ハンドルに巻いた糸をボディに滑らせながら除去することが出来るのでキズを付けることもありません。 水や引裂きに強く、耐久性に優れた合成糸を使用しているため長時間の作業でも切れにくい仕様です。新設計のハンドルで手元が滑らず、快適な使用感を実現します。糸のみの交換が可能で、長期間使える設計です。専用設計で、簡単にスムーズな作業が可能です。DIYからプロの現場まで幅広く対応可能です。

用途
傷を残さずエンブレム除去に。
質量(kg)
0.1
寸法(cm)
11×6×1.2 / ライン:60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする