284984 スキージー ハングルーズ 45° YT12HL045 YELLOTOOLS 82260888

 

284984 スキージー ハングルーズ 45° YT12HL045 YELLOTOOLS 82260888
284984 スキージー ハングルーズ 45° YT12HL045 YELLOTOOLS 82260888
284984 スキージー ハングルーズ 45° YT12HL045 YELLOTOOLS 82260888
284984 スキージー ハングルーズ 45° YT12HL045 YELLOTOOLS 82260888

スキージー ハングルーズ 45° YT12HL045

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82260888
品番
284984
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

ヘッドライト・フェンダージョイント・ドア・ハッチバック等々の狭い隙間にフィルムを押しこむことが可能なスキージー。硬さは一種類のみ。押し込み作業時にフィルムを傷つけにくい絶妙なバランス。使い勝手の良いサイズ感で、施工時もスムーズです。

用途
ヘッドライト・フェンダー・ドア等、細部の仕上げに。
質量(g)
3
寸法(cm)
6×1.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする