285026 カーラッピング用隙間工具 ビーバーテール テフロン YT19WSBT01 YELLOTOOLS 82261010

カーラッピング用隙間工具 ビーバーテール テフロン YT19WSBT01

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82261010
品番
285026
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

スキージーや指では届かない細部を押さえたり 押し込んだり、様々なシーンで活躍する非常に便利なスティックチップ。

用途
カーラッピング向けスティックスキージーに。
質量(g)
16
寸法(cm)
13×1
硬度(°)
93
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする