曜日別特売
285136 フック付きコードリール イージーコード YT09EC001 YELLOTOOLS 82261561

 

285136 フック付きコードリール イージーコード YT09EC001 YELLOTOOLS 82261561
285136 フック付きコードリール イージーコード YT09EC001 YELLOTOOLS 82261561
285136 フック付きコードリール イージーコード YT09EC001 YELLOTOOLS 82261561
285136 フック付きコードリール イージーコード YT09EC001 YELLOTOOLS 82261561

フック付きコードリール イージーコード YT09EC001

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82261561
品番
285136
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

スキージー・ナイフ・ピンセットなどの小型ツールを吊り下げたまま使用できるフック付きコードリール。自動引き戻し式でツールの紛失や落下を防止します。カラビナフック付きでベルトや作業台に簡単に装着が可能です。カーラッピング・フィルム施工・サイン製作・DIY作業に最適です。

用途
工具を落とさず作業効率UPに。
質量(g)
24
寸法(cm)
5×3.5(リール130)
吊上能力(g)
最大150
伸縮サイズ(m)
1.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする