曜日別特売
285023 カーラッピング用隙間工具 ハングルーズ YT17WSHL01 YELLOTOOLS 82261658

 

285023 カーラッピング用隙間工具 ハングルーズ YT17WSHL01 YELLOTOOLS 82261658
285023 カーラッピング用隙間工具 ハングルーズ YT17WSHL01 YELLOTOOLS 82261658
285023 カーラッピング用隙間工具 ハングルーズ YT17WSHL01 YELLOTOOLS 82261658

カーラッピング用隙間工具 ハングルーズ YT17WSHL01

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82261658
品番
285023
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

カーラッピング用の施工スティック。従来のミニスキージー「ハングルーズ」の45度・90度を一つにまとめました。ペンタイプになることで扱いやすく改良されています。硬さはオレンジのみ。 本体にマグネットが内蔵されてるので他のものに持ち替える時はカーボディに付けることができるので便利です。

用途
隙間の施工、これ1本!45度・90度のダブルアングルスティックに。
質量(g)
14
寸法(cm)
16×1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする