284893 仮止め用大型マグネット ビッグマグ HD YT08BM001 YELLOTOOLS 82261938

 

284893 仮止め用大型マグネット ビッグマグ HD YT08BM001 YELLOTOOLS 82261938
284893 仮止め用大型マグネット ビッグマグ HD YT08BM001 YELLOTOOLS 82261938
284893 仮止め用大型マグネット ビッグマグ HD YT08BM001 YELLOTOOLS 82261938
284893 仮止め用大型マグネット ビッグマグ HD YT08BM001 YELLOTOOLS 82261938
284893 仮止め用大型マグネット ビッグマグ HD YT08BM001 YELLOTOOLS 82261938

仮止め用大型マグネット ビッグマグ HD YT08BM001

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82261938
品番
284893
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

直径88mmの大型磁石なので大きなグラフィックスを押さえるのに最適です。グリップも大きいので使用しないときは簡易的なフックとしても保管できます。大型グラフィックスに最適です。バスや電車等のラッピングにも。

用途
大型グラフィックスに。
寸法(mm)
直径88
質量(kg)
0.3
最大牽引質量(kg)
56
注意
※航空便発送が出来ない商品のため船便発送となり、沖縄等への配送はお時間がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする