285074 ローラー台 アップフィックス 160cm YT09AP160 YELLOTOOLS 82262218

 

285074 ローラー台 アップフィックス 160cm YT09AP160 YELLOTOOLS 82262218
285074 ローラー台 アップフィックス 160cm YT09AP160 YELLOTOOLS 82262218
285074 ローラー台 アップフィックス 160cm YT09AP160 YELLOTOOLS 82262218

ローラー台 アップフィックス 160cm YT09AP160

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82262218
品番
285074
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980

上に乗せたフィルムを滑らかに引き出すことが出来るローラー台です。使用するロールより若干大きめのサイズをご選択ください。アプリケーションかけに最適です。ブレーキ力を手動で調整可能。本体固定用ブラケットつき。組立式となります。ローラー間の隙間は約50mmになります。

用途
フィルムを滑らかに引き出す作業に。
寸法(cm)
160
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする