曜日別特売
285036 ドージングポンプ(10Lポーション専用) YT23DP10ML YELLOTOOLS 82262349

ドージングポンプ(10Lポーション専用) YT23DP10ML

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82262349
品番
285036
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

10リットル入りの施工液のボトルの口に取り付けて使用するポンプです。ワンプッシュが10mlになるように設計されているので、計測の必要がありません。施工液ボトルにスムーズに取り付けが可能で初心者でも使いやすい仕様です。正確な抽出で作業時間を短縮し、現場での効率アップを実現します。過剰な抽出を防ぎ、施工液を無駄なく活用できるため省エネ設計です。

用途
10リットル施工液のベストパートナーワンプッシュで10mlを正確に計量に。
質量(g)
61
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする