曜日別特売
284937 エアー抜き イエローペン YT09YP001 YELLOTOOLS 82262410

 

284937 エアー抜き イエローペン YT09YP001 YELLOTOOLS 82262410
284937 エアー抜き イエローペン YT09YP001 YELLOTOOLS 82262410

エアー抜き イエローペン YT09YP001

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82262410
品番
284937
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

ペン型のエア抜き用ニードル。ノック式で針を安全に収納でき、針が飛び出さない設計で持ち運び時も安心です。ボールペンのようにワンタッチで簡単に針を出し入れできます。カッティングシートやカーラッピングの施工に最適です。

用途
ノック式で安全なエア抜き作業に。
質量(g)
12
寸法(cm)
13×1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする