サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDスポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色・光源色・品番
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光色
温白色
注文コード
82304340
品番
XS511139BR
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
電源装置:付属
材質
アルミダイカスト
長さ(mm)
156
幅(mm)
104
質量(kg)
2
取付
レール取付専用
タイプ
高演色LED / CDM-T150W相当 / R15クラス2
電源
46VA(100V)
定格消費電力(W)
45.5
光源
LED
別売付属品
コントローラー
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:84.4
光源寿命
40000時間
色(本体)
オフホワイト
光色
温白色
Bluetooth
対応
可動範囲
首振90° / 回転360°
定格光束(Lm)
3842
調光率(%)
連続調光100~1
調光の可否
不可
照射角度(°)
25
LED交換
不可
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ
注意
必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください