XS413185R LEDスポットライト ODELIC(オーデリック) 82304419

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
光色
電球色
注文コード
82304419
品番
XS413185R
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998
仕様
電源装置別売,マルチユニバーサル灯体
材質
アルミダイカスト
長さ(mm)
131
幅(mm)
111
質量(kg)
0.5
タイプ
高演色LED / R15クラス2
光源
LED
色温度
3000K
定格消費電力
21W
エネルギー消費効率(Lm/W)
72
光源寿命
40000時間
LED
一体型
色(本体)
オフホワイト
光色
電球色
定格光束(Lm)
1513
照射角度(°)
15
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする