マグナ
ネオジム磁石 プレートキャッチ
1-nc204r
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
厚さ(mm)
4
3
4
5
5.2
6
7
外径(mm)
20
5
6
7
8
9
10
11
12
15
18
20
25
30
吸着力(N)
48.02
48.02
48.02
6.26
7.59
7.67
8.47
8.82
9.79
11.29
11.82
12.26
14.02
15.58
16.67
18.42
20.76
21.17
23.42
24.21
25.87
36.85
49.29
60.56
87.61
91.92
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82347076
品番
1-nc204r
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
磁石の中で最強の磁場をもちます。
付属品
4497086、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
厚さ(mm)
4
吸着力(N)
48.02
適合ねじ
M5
外径(mm)
20
マグネット
ネオジム磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.36