マグナ
ネオジム磁石 径方向着磁タイプ
1-10410d
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
外径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
外径(mm)
4
注文コード
82347128
品番
1-10410d
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
付属品
4495562、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
厚さ(mm)
10
外径(mm)
4
表面磁束密度(T)
0.41
マグネット
ネオジム磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応