曜日別特売
2-4020105 サマリウムコバルト磁石 角型 マグナ 82347548

2-4020105 サマリウムコバルト磁石 角型 マグナ 82347548
2-4020105 サマリウムコバルト磁石 角型 マグナ 82347548

サマリウムコバルト磁石 角型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は吸着力・幅など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
吸着力(N)
24.23
幅(mm)
10
注文コード
82347548
品番
2-4020105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

強力な磁場を持っています。
減磁しにくいです。
高温に強く、錆びにくいです。

付属品
4485648、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
吸着力(N)
24.23
表面磁束密度(T)
0.3
長さ(mm)
20
形状
角型
幅(mm)
10
厚さ(mm)
5
マグネット
サマリウムコバルト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする