マグナ
ネオジム磁石 プレートキャッチ
1-nc63l
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
厚さ(mm)
3
3
4
5
6
長さ(mm)
6
5
6
7
8
9
10
12
15
20
25
30
吸着力(N)
8.64
8.64
8.64
7.23
9.08
9.79
11.38
12.08
13.41
13.49
14.64
15.44
16.41
17.02
19.23
21.79
25.28
26.26
26.75
42.24
45.67
54
104.47
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82347557
品番
1-nc63l
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
付属品
4495558、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
長さ(mm)
6
幅(mm)
6
厚さ(mm)
3
吸着力(N)
8.64
適合ねじ
M1.6
マグネット
ネオジム磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.4