曜日別特売
1-20845 ネオジム磁石 リング型 マグナ 82347575

1-20845 ネオジム磁石 リング型 マグナ 82347575
1-20845 ネオジム磁石 リング型 マグナ 82347575

ネオジム磁石 リング型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
吸着力(N)
16.78
厚さ(mm)
5
注文コード
82347575
品番
1-20845
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
付属品
4503379、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
形状
リング型
厚さ(mm)
5
吸着力(N)
16.78
外径(mm)
8
マグネット
ネオジム磁石
穴径(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする