マグナ
ポリアミド磁石
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
吸着力・外径・幅
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
吸着力(N)
32.34
外径(mm)
15
注文コード
82347688
品番
6-11154.56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
耐環境性に優れています。
ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
水に強いです。
付属品
4503298、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
色
黒
吸着力(N)
32.34
適合ねじ
M3
厚さ(mm)
4.5
外径(mm)
15
マグネット
ネオジム磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
残留磁束密度(mT)
1250-1310