マグナ
サマリウムコバルト磁石 リング型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
吸着力・外径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
吸着力(N)
20.31
外径(mm)
19
注文コード
82347758
品番
2-20195.52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
強力な磁場を持っています。
減磁しにくいです。
高温に強く、錆びにくいです。
付属品
4484042、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
吸着力(N)
20.31
表面磁束密度(T)
0.18
形状
リング型
厚さ(mm)
2
外径(mm)
19
マグネット
サマリウムコバルト磁石
穴径(mm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応