曜日別特売
1-2023814 ネオジム磁石 リング型 マグナ 82347871

1-2023814 ネオジム磁石 リング型 マグナ 82347871
1-2023814 ネオジム磁石 リング型 マグナ 82347871

ネオジム磁石 リング型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
吸着力(N)
158.64
厚さ(mm)
14
注文コード
82347871
品番
1-2023814
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
付属品
4504873、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
形状
リング型
厚さ(mm)
14
吸着力(N)
158.64
外径(mm)
23
マグネット
ネオジム磁石
穴径(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする